ケルヒャー
サイクロンジエツトノズル (120)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81382196
品番
4.763-930.0
参考基準価格(税別)
¥51,810
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:100
適合機種
HDC Classic、HDC Standard
温度(℃)
max. 85
接続ねじ
M 18
ノズル
120
最大圧力(bar)
許容/max. 300