曜日別特売

ランバーサポートクッション

ランバーサポートクッション - JET INOUE(ジェットイノウエ)ランバーサポートクッション - JET INOUE(ジェットイノウエ)ランバーサポートクッション - JET INOUE(ジェットイノウエ)ランバーサポートクッション - JET INOUE(ジェットイノウエ)ランバーサポートクッション - JET INOUE(ジェットイノウエ)ランバーサポートクッション - JET INOUE(ジェットイノウエ)ランバーサポートクッション - JET INOUE(ジェットイノウエ)

シートに置くだけで理想的な姿勢をキープし疲れを低減
背中や腰の負担を低減し、長時間の運転をサポートします。勿論デスクワーク等にも最適
また、休憩時等はハンドルの上において足を載せればリラックスできる2WAY仕様!!

用途
内装パーツ/その他快適運転グッズ
形状
立体カーブ型
色
ブラック
装着方法
置き型
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約260×440×510
位置
サポート:腰・背中(フルサイズ)
内容量
1個
注意
※着座位置が前や上にずれることで、バックミラーやサイドミラーの死角が変わるため、必ず再調整してください
※厚みのあるクッションを使うと、体が前方に押し出されます。ペダルを奥までしっかり踏み込めるか必ず確認してください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81381040594045
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする