曜日別特売
594045 ランバーサポートクッション JET INOUE(ジェットイノウエ) 81381040

594045 ランバーサポートクッション JET INOUE(ジェットイノウエ) 81381040
594045 ランバーサポートクッション JET INOUE(ジェットイノウエ) 81381040
594045 ランバーサポートクッション JET INOUE(ジェットイノウエ) 81381040
594045 ランバーサポートクッション JET INOUE(ジェットイノウエ) 81381040
594045 ランバーサポートクッション JET INOUE(ジェットイノウエ) 81381040
594045 ランバーサポートクッション JET INOUE(ジェットイノウエ) 81381040
594045 ランバーサポートクッション JET INOUE(ジェットイノウエ) 81381040

ランバーサポートクッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81381040
品番
594045
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

シートに置くだけで理想的な姿勢をキープし疲れを低減
背中や腰の負担を低減し、長時間の運転をサポートします。勿論デスクワーク等にも最適
また、休憩時等はハンドルの上において足を載せればリラックスできる2WAY仕様!!

用途
内装パーツ/その他快適運転グッズ
形状
立体カーブ型
色
ブラック
装着方法
置き型
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約260×440×510
位置
サポート:腰・背中(フルサイズ)
注意
※着座位置が前や上にずれることで、バックミラーやサイドミラーの死角が変わるため、必ず再調整してください
※厚みのあるクッションを使うと、体が前方に押し出されます。ペダルを奥までしっかり踏み込めるか必ず確認してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする