I.L.K(池田レンズ工業)
ペーパーウェイトルーペ
アクリル製レンズカラーは2種類あります。
置くだけで使用できます。
トラスコ品番
848-1761
材質
プラスチック・鉄(メッキ),レンズ:アクリルレンズ
寸法(mm)
縦75×横75×高36、箱:縦82×横82×高39
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
直径65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81382388
1845
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください