I.L.K(池田レンズ工業)
ペーパーウェイトルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81382388
品番
1845
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
アクリル製レンズカラーは2種類あります。
置くだけで使用できます。
トラスコ品番
848-1761
材質
プラスチック・鉄(メッキ),レンズ:アクリルレンズ
寸法(mm)
縦75×横75×高36、箱:縦82×横82×高39
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
直径65