OILクーラーコア ストレート #8 9-13R BLK
汎用タイプのコアです。
リペア、車種別キットのない車両のオイルクーラーキットの製作の素材、お手持ちのオイルクーラーキットからの変更などとしてご活用ください。カスタムプランに合ったサイズ、段数、カラーをご用意しております。
- 幅(mm)
- サイドホール(E):310、取出口(D):242
- 高さ(mm)
- フィン(B):99
- 奥行(mm)
- (F)50
- 段数
- 13段
- 全幅(mm)
- (A)330
- 全高(mm)
- (C)118
- 内容量
- 1個
注意
※ステー、サイドカラーと組み合わせてご使用ください。エンジン系 の新着商品
カテゴリ






















