曜日別特売
SG-FR200W 結束バンド | フックリピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業 81519125

結束バンド | フックリピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)SG-FR200W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(500本)
注文コード
81519125
品番
SG-FR200W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

タイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプです。
タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。
繰り返し使用でき、着脱も容易なので経済性がアップします。
塵、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用

仕様
耐熱エージング テスト:120℃
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~105
寸法L(mm)
205
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
6.5
寸法E(mm)
11
寸法T(mm)
1.05
寸法W(mm)
7.4
引張強度
ループ:294.0(30)
結束径(Φmm)
5.0~55
寸法G(mm)
5
難燃性
UL94V-2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする