フレームブロック フックラグ 100×140
四角い面構成でデザインされたフレーム調のマットです。外周に配色を効かせることで空間を引き締め、玄関やリビングにさりげないアクセントを加えます。製法にはフック(フックド)技法を採用し、基布に糸を1本ずつ植え付けることで色の切り替えを明確にし、面ごとの表情や立体感を丁寧に表現しています。パイルには肌ざわりの柔らかいポリエステルを使用し、約15mmの程よい厚みによる踏み心地の良さとデザイン性を兼ね備えたラグに仕上げました。
- 用途
- お部屋のマットに。
- 仕様
- 裏面滑り止めつき、手洗い可、床暖房/ホットカーペット可
- 質量(kg)
- 2.5
- 寸法(cm)
- 100×140
- 毛足(cm)
- 1.5
- 内容量
- 1個
注意
※商品画像には別のサイズが使用されている場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装資材 の新着商品
カテゴリ






























