曜日別特売

フレームブロック フックラグ 130×190

フレームブロック フックラグ 130×190 - BRIDフレームブロック フックラグ 130×190 - BRIDフレームブロック フックラグ 130×190 - BRIDフレームブロック フックラグ 130×190 - BRIDフレームブロック フックラグ 130×190 - BRIDフレームブロック フックラグ 130×190 - BRID

四角い面構成でデザインされたフレーム調のマットです。外周に配色を効かせることで空間を引き締め、玄関やリビングにさりげないアクセントを加えます。製法にはフック(フックド)技法を採用し、基布に糸を1本ずつ植え付けることで色の切り替えを明確にし、面ごとの表情や立体感を丁寧に表現しています。パイルには肌ざわりの柔らかいポリエステルを使用し、約15mmの程よい厚みによる踏み心地の良さとデザイン性を兼ね備えたラグに仕上げました。

用途
お部屋のマットに。
仕様
裏面滑り止めつき、手洗い可、床暖房/ホットカーペット可
質量(kg)
4.5
寸法(cm)
130×190
毛足(cm)
1.5
内容量
1個
注意
※商品画像には別のサイズが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
001491 8152002681520026001491ブラウン/イエロー
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
001491 8152024581520245001491ライトグレー/ネイビー
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする