簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.1M 【Fittas-フィタス-】
つっぱり式で簡単に取り付けが可能!穴あけ不要で賃貸住宅でも使用可能です!天井がないところにも取付することができます!マグネットランナーがついておりカーテンを閉めた際に真ん中でピッタリ取り付けることができます!
- 用途
- 会社・事務所・給湯室・休憩室・リビング等の仕切りとして。
- 材質
- レール本体:アルミニウム、ランナー:ポリエチレン、ストップ:ABS樹脂
- 容量
- 1台
- 寸法(cm)
- 梱包:(約)6×5×74
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 70~110×4×2.6
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
内装商品 の新着商品
カテゴリ


































