荒川技研工業
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用)
棚板にΦ11.5~12mmの貫通穴を開けて使用します。
材質
ステンレス
許容荷重(kg)
Φ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
サテン
適合ワイヤ径(Φmm)
1.5、2.0、2.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86545107
SF-35N
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください