簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.9M 【Fittas-フィタス-】

簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.9M 【Fittas-フィタス-】 - ホームテイスト簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.9M 【Fittas-フィタス-】 - ホームテイスト簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.9M 【Fittas-フィタス-】 - ホームテイスト簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.9M 【Fittas-フィタス-】 - ホームテイスト簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.9M 【Fittas-フィタス-】 - ホームテイスト簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.9M 【Fittas-フィタス-】 - ホームテイスト簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.9M 【Fittas-フィタス-】 - ホームテイスト簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.9M 【Fittas-フィタス-】 - ホームテイスト

つっぱり式で簡単に取り付けが可能!穴あけ不要で賃貸住宅でも使用可能です!天井がないところにも取付することができます!マグネットランナーがついておりカーテンを閉めた際に真ん中でピッタリ取り付けることができます!

用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・リビング等の仕切りとして。
材質
レール本体:アルミニウム、ランナー:ポリエチレン、ストップ:ABS樹脂
容量
1台
寸法(cm)
梱包:(約)6×5×154
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150~190×4×2.6
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81517759SH-16-FT190-WHホワイト
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81517777SH-16-FT190-GJグレージュ
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81517996SH-16-FT190-BRブラウン
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81518416SH-16-FT190-BKブラック
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする