スタンドダストボックス

スタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リス

スタンドダストボックス3P

材質
ゴミ容器本体・フタ・袋止めリング・スペーサー・ダンパー・カバー・キャスターソケット・フレームピン/ポリプロピレン【フラップ】ABS樹脂【歯車】ナイロン【フレーム】鋼(粉体焼付塗装)【ダンパー】ポリカーボネート・ポリアセタール・シリコーンオイル【ラッチ】ポリアセタール・ナイロン・ステンレス鋼【キャスター】ナイロン・鋼
質量(g)
5580
容量(L)
57
幅(cm)
34
高さ(cm)
97
奥行き(cm)
50
内容量
1個(57000mL)
注意
※容量は19L×3段の57L
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3P 81719176817191763Pホワイト
¥25,400
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3P 81719201817192013Pウッド
¥25,400
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3P 81719341817193413Pメタル
¥25,400
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3P 81719350817193503Pブラック
¥25,400
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする