※特徴例
リス
スタンドダストボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
メタル
ウッド
¥18,980
ブラック
¥18,980
ホワイト
¥18,980
メタル
¥18,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(57000mL)
注文コード
81719341
品番
3P
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スタンドダストボックス3P
色
メタル
材質
ゴミ容器本体・フタ・袋止めリング・スペーサー・ダンパー・カバー・キャスターソケット・フレームピン/ポリプロピレン【フラップ】ABS樹脂【歯車】ナイロン【フレーム】鋼(粉体焼付塗装)【ダンパー】ポリカーボネート・ポリアセタール・シリコーンオイル【ラッチ】ポリアセタール・ナイロン・ステンレス鋼【キャスター】ナイロン・鋼
質量(g)
5580
容量(L)
57
幅(cm)
34
高さ(cm)
97
奥行き(cm)
50
注意
※容量は19L×3段の57L