スタンドダストボックス
スタンドダストボックス3P
- 用途
- キッチンの隙間に置けるスリムな幅34cm
- 材質
- ゴミ容器本体・フタ・袋止めリング・スペーサー・キャスターソケット・フレームピン/ポリプロピレン【フラップ】ABS樹脂【フレーム】スチール(粉体塗装仕上げ)【ラッチ】ポリアセタール・ナイロン・ステンレス鋼【キャスター】ナイロン・鋼
- 色
- ブラウン、ライトブラウン、ベージュ
- 質量(g)
- 5540
- 容量(L)
- 57
- 幅(cm)
- 34
- 高さ(cm)
- 97
- 奥行き(cm)
- 50
- 内容量
- 1個(57000mL)
注意
※容量は19L×3段の57Lゴミ箱 の新着商品
カテゴリ































