※使用例
リス
スタンドダストボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(57000mL)
注文コード
81719210
品番
3P
参考基準価格(税別)
¥24,450
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
スタンドダストボックス3P
用途
キッチンの隙間に置けるスリムな幅34cm
材質
ゴミ容器本体・フタ・袋止めリング・スペーサー・キャスターソケット・フレームピン/ポリプロピレン【フラップ】ABS樹脂【フレーム】スチール(粉体塗装仕上げ)【ラッチ】ポリアセタール・ナイロン・ステンレス鋼【キャスター】ナイロン・鋼
色
ブラウン、ライトブラウン、ベージュ
質量(g)
5540
容量(L)
57
幅(cm)
34
高さ(cm)
97
奥行き(cm)
50
注意
※容量は19L×3段の57L