スタンドダストボックス

スタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リス

スタンドダストボックス4P

用途
キッチンの隙間に置けるスリムな幅34cm
材質
ゴミ容器本体・フタ・袋止めリング・スペーサー・キャスターソケット・フレームピン/ポリプロピレン【フラップ】ABS樹脂【フレーム】スチール(粉体塗装仕上げ)【ラッチ】ポリアセタール・ナイロン・ステンレス鋼【キャスター】ナイロン・鋼
色
ブラウン、ライトブラウン、ベージュ、ライトベージュ、ホワイト
質量(g)
7140
容量(L)
76
幅(cm)
34
高さ(cm)
122
奥行き(cm)
50
内容量
1個(76000mL)
注意
※容量は19L×4段の76L
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
817193594P
¥31,430
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする