スタンドダストボックス
スタンドダストボックス4P
- 材質
- ゴミ容器本体・フタ・袋止めリング・スペーサー・ダンパー・カバー・キャスターソケット・フレームピン/ポリプロピレン【フラップ】ABS樹脂【歯車】ナイロン【フレーム】鋼(粉体焼付塗装)【ダンパー】ポリカーボネート・ポリアセタール・シリコーンオイル【ラッチ】ポリアセタール・ナイロン・ステンレス鋼【キャスター】ナイロン・鋼
- 質量(g)
- 7200
- 容量(L)
- 76
- 幅(cm)
- 34
- 高さ(cm)
- 122
- 奥行き(cm)
- 50
- 内容量
- 1個(76000mL)
注意
※容量は19L×4段の76Lゴミ箱 の新着商品
カテゴリ























![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05851847-261020-02.jpg)








