リス
多段分別ごみ箱4段
多段分別ゴミ箱4段
用途
キッチンの隙間に置けるスリムな幅31.5cm
材質
ゴミ容器本体・フタ・キャスターキャップ・スペーサー/ポリプロピレン【フレーム】スチール(粉体塗装仕上げ)
色
ホワイト、ライトグレー、グレー、ミディアムグレー
質量(g)
6573
容量(L)
84
幅(cm)
31.5
高さ(cm)
119.9
奥行き(cm)
53
内容量
1個(84000mL)
注意
※容量は21L×4段の84L
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81719280
CS5-80
¥
31,430
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください