抗菌簡易トイレ トイレスキュー 10回分
非常用トイレのストレス軽減に徹底的にこだわりました。
袋は全て抗菌仕様。破れにくい。
固まらない不安を取り除くために凝固剤を増量しました。
10回セットは約1日分(3人家族で1日1人4回使用した場合の目安です。)
- セット内容
- セット内容/トイレ用袋(黒)×10枚、凝固剤×10個、カバー袋(青)・処理用袋(白)・説明書×各1枚
- 材質
- 【凝固剤】高分子ポリマー【袋】ポリエチレン
- 寸法(mm)
- 【トイレ用袋(黒)】0.03×650×500【カバー袋(青) / 処理用袋(白)】0.03×650×800
- 質量(g)
- 【凝固剤】7
- 内容量
- 1セット(10回分×20個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥630/税込¥693 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
非常用トイレ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81728495 抗菌簡易トイレ トイレスキュー 10回分 - ファイン[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81728495-260706-02.jpg)
![注文コード:81728495 抗菌簡易トイレ トイレスキュー 10回分 - ファイン[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81728495-260706-04.jpg)









![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)






