曜日別特売

金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm

金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm - ウッドワン金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm - ウッドワン金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm - ウッドワン金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm - ウッドワン金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm - ウッドワン

隠すことで、魅せる。
キッチンの上やリビングの飾り棚など、
すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。
金具が壁面に埋め込まれているため、
板がまるで宙に浮いているかのように見えます。

用途
棚板や飾り棚などに
仕様
糸面
厚さ(mm)
30
内容量
1セット
関連資料:(1.48MB)
注意
※荷重はできるだけ分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。また、重量物は板を敷くなど一ヶ所に集中させないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全31種類を絞り込む
色
長さ(mm)
材質
耐荷重(kg)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
色
耐荷重(kg)
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81726596MTF1680I-T4H-Bオーク1680クリア塗装125個
¥79,800
¥74,980
¥82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726736MTR1450I-T4I-WEニュージーパイン1450ウォームベージュ色94個
¥60,700
¥56,980
¥62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726806MTF1820I-T4H-FDオーク1820ダーク色125個
¥83,100
¥77,980
¥85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726840MTR1680I-T4I-LTニュージーパイン1680ライト色125個
¥73,200
¥68,980
¥75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726901MTR1680I-T4I-NLニュージーパイン1680ナチュラル色125個
¥73,200
¥68,980
¥75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726946MTF1200I-T4H-FDオーク1200ダーク色63個
¥53,000
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726980MTF1450I-T4H-FDオーク1450ダーク色94個
¥66,300
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727041MTR1820I-T4I-IRニュージーパイン1820アイボリー色125個
¥75,900
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727077MTF1820I-T4H-FMオーク1820ミディアム色125個
¥83,100
¥77,980
¥85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727111MTR1820I-T4I-NLニュージーパイン1820ナチュラル色125個
¥75,900
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727120MTO1820I-T4I-Bウォールナット1820クリア塗装125個
¥124,400
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727138MTR1680I-T4I-WEニュージーパイン1680ウォームベージュ色125個
¥73,200
¥68,980
¥75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727199MTR1200I-T4I-WEニュージーパイン1200ウォームベージュ色63個
¥48,600
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727208MTF1450I-T4H-Bオーク1450クリア塗装94個
¥66,300
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727235MTR1820I-T4I-WEニュージーパイン1820ウォームベージュ色125個
¥75,900
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727366MTR1200I-T4I-IRニュージーパイン1200アイボリー色63個
¥48,600
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727418MTF1200I-T4H-Bオーク1200クリア塗装63個
¥53,000
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727470MTF1680I-T4H-FMオーク1680ミディアム色125個
¥79,800
¥74,980
¥82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727479MTR1450I-T4I-NLニュージーパイン1450ナチュラル色94個
¥60,700
¥56,980
¥62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727488MTR1450I-T4I-LTニュージーパイン1450ライト色94個
¥60,700
¥56,980
¥62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727515MTR1820I-T4I-LTニュージーパイン1820ライト色125個
¥75,900
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727610MTR1200I-T4I-LTニュージーパイン1200ライト色63個
¥48,600
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727637MTF1820I-T4H-Bオーク1820クリア塗装125個
¥83,100
¥77,980
¥85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727689MTR1680I-T4I-IRニュージーパイン1680アイボリー色125個
¥73,200
¥68,980
¥75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727890MTO1450I-T4I-Bウォールナット1450クリア塗装94個
¥98,800
¥92,980
¥102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727969MTF1450I-T4H-FMオーク1450ミディアム色94個
¥66,300
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81728039MTO1200I-T4I-Bウォールナット1200クリア塗装63個
¥79,100
¥73,980
¥81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81728170MTR1200I-T4I-NLニュージーパイン1200ナチュラル色63個
¥48,600
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81728179MTF1680I-T4H-FDオーク1680ダーク色125個
¥79,800
¥74,980
¥82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81728267MTF1200I-T4H-FMオーク1200ミディアム色63個
¥53,000
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81728328MTR1450I-T4I-IRニュージーパイン1450アイボリー色94個
¥60,700
¥56,980
¥62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする