ウッドワン
金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ウォームベージュ色
アイボリー色
ウォームベージュ色
クリア塗装
ナチュラル色
ライト色
ダーク色
ミディアム色
長さ(mm)
1450
1200
1450
1680
1820
材質
ニュージーパイン
ウォールナット
オーク
ニュージーパイン
全31種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81726736
品番
MTR1450I-T4I-WE
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
隠すことで、魅せる。
キッチンの上やリビングの飾り棚など、
すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。
金具が壁面に埋め込まれているため、
板がまるで宙に浮いているかのように見えます。
用途
棚板や飾り棚などに
材質
ニュージーパイン
長さ(mm)
1450
色
ウォームベージュ色
耐荷重(kg)
9
金具
4個
仕様
糸面
厚さ(mm)
30
関連資料:
(1.48MB)
注意
※荷重はできるだけ分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。また、重量物は板を敷くなど一ヶ所に集中させないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません