タイトロック 長角LL
パッキンと4点ロックで汁漏れを防ぐ保存容器です。おかずの作り置きや食材保存、小分け保存に便利。積み重ね収納ができ、冷蔵庫内をすっきり整理できます。電子レンジ対応。
- 材質
- 本体・フタ/PP、パッキン/シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 容量(mL)
- (1個あたり)1100
- 質量(g)
- (1個あたり)112
- 耐熱温度(℃)
- 本体・フタ:140、パッキン(約):180
- 耐冷温度(℃)
- 本体・フタ:-20、パッキン:-40
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (1個あたり)14.5×20.1×7
- 内容量
- 1ケース(45個×2個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,830/税込¥2,013 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
シール容器・フードコンテナ の新着商品
カテゴリ



























