※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 注文コード
- 81720111
- 品番
- ADAM-4541-C
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
用途:光ファイバ通信とシリアル通信(RS-232/RS-422/RS-485)の相互変換
---------------------------------------------------------
▼ADAM-4541
・マルチモードST光ファイバ対応
・ST光ファイバコネクタ ×2
・最大通信距離:2.5km
・波長:820nm
・光ファイババジェット:12.5dB
---------------------------------------------------------
▼ADAM-4542+
・シングルモードSC光ファイバ対応
・SC光ファイバコネクタ ×1
・最大通信距離:15km
・波長:1310nm
・光ファイババジェット:15dB
・RS-485自動データフロー制御機能搭載
---------------------------------------------------------
【共通仕様】
---------------------------------------------------------
・対応インターフェース:RS-232/RS-422/RS-485
・通信速度:最大115.2kbps
・電源入力:DC10~30V
・取付方式:DINレール取付、壁面取付、スタック取付
・動作温度:-10~70℃
・保存温度:-25~85℃
---------------------------------------------------------