TR-SMR007-BK 2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌 トライメイト 81721389

TR-SMR007-BK 2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌 トライメイト 81721389
TR-SMR007-BK 2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌 トライメイト 81721389
TR-SMR007-BK 2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌 トライメイト 81721389
TR-SMR007-BK 2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌 トライメイト 81721389
TR-SMR007-BK 2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌 トライメイト 81721389
TR-SMR007-BK 2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌 トライメイト 81721389

2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81721389
品番
TR-SMR007-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

使い分けができる2WAYポンチョ
そのままでも冷感効果、濡らせばもっとひんやり!
そのままで-5.4℃、濡らして-11℃の温度差

材質
ナイロン78%、ポリウレタン22%
色
ブラック
寸法(cm)
胴:150×65、フード:30×30
機能
日焼け対策 UPF50+、紫外線99%以上カット、通気性、速乾性、接触冷感、洗濯OK、抗菌防臭加工

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする