曜日別特売

6.6オンス ロングスリーブガーメントダイTシャツ(1.6インチリブ)

6.6オンス ロングスリーブガーメントダイTシャツ(1.6インチリブ) - D-FACTORY6.6オンス ロングスリーブガーメントダイTシャツ(1.6インチリブ) - D-FACTORY6.6オンス ロングスリーブガーメントダイTシャツ(1.6インチリブ) - D-FACTORY6.6オンス ロングスリーブガーメントダイTシャツ(1.6インチリブ) - D-FACTORY

ヴィンテージ感を追求し、着るたびに味わいが増す、シンプルながら奥深い表情を持つロングスリーブTシャツ。

材質
綿100%
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81720689DF1201DヴィンテージレッドXXL576561
¥3,700
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
81720969DF1201DヴィンテージブラックL506355
¥3,400
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする