曜日別特売

6.6オンス ロングスリーブコンフォートTシャツ(1.6インチリブ)

6.6オンス ロングスリーブコンフォートTシャツ(1.6インチリブ) - D-FACTORY6.6オンス ロングスリーブコンフォートTシャツ(1.6インチリブ) - D-FACTORY6.6オンス ロングスリーブコンフォートTシャツ(1.6インチリブ) - D-FACTORY6.6オンス ロングスリーブコンフォートTシャツ(1.6インチリブ) - D-FACTORY

上質な綿を使用し度目を詰めた、プレミアムな「ロングスリーブ」Tシャツ。袖口はショートリブ。

材質
綿100%
色
チャコール
サイズ
XS
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
身幅(cm)
46
身丈(cm)
62
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81721145DF1201
¥1,950
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする