SLOTH
オーガニックコットンTシャツ
地球と人にやさしいコットンTシャツ。環境への配慮はもちろん、着心地やシルエット、タフさまで突き詰めた1枚。エシカルを身近にできるTシャツです。
材質
綿100% オーガニックコットン使用
色
ダスティブルー
サイズ
130
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
15
身幅(cm)
37
身丈(cm)
51
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81720515
ST1103
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください