ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ
SS~6Lまで幅広いサイズ展開(SS・Sはユニセックスサイズ)。
再生PET繊維75%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約18.0本に相当。
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。
特殊化学結合した消臭糸を使用し、実感レベルの消臭力を半永久的に実現した「ニオイクリア」。
肉厚によるタフさと、ドライで通気性に優れた鬼鹿の子素材。
JIS帯電防止規格合格品。
脇にくびれを入れてボディラインをすっきり見せるXラインシルエット(SS~LLまで)。
左胸スリットインポケット。
脇裏汗ジミ防止(汗取りパット付き)仕様。
左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。
太ペンも入る左袖マルチポケット。
紫外線から肌を守るUVカット素材(紫外線遮蔽率97%)。
- 用途
- 建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般
- 材質
- ボトルリサイクル エコ ニオイクリア 制電フルダル鬼鹿の子
- エコマーク認定
- 認定
- 混率(%)
- ポリエステル87(再生PET繊維75)・ナイロン13
- グリーン購入法
- 適合
- 再生材使用率(%)
- 75
- エコマーク認定番号
- 19 103 132
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。全36種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
長袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ
















![スクールポロシャツ女子長袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ女子長袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798807-261022-02.jpg)
![スクールポロシャツ男子長袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ男子長袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798798-261022-02.jpg)














