曜日別特売
AE-1728 ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81729195

AE-1728 ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81729195
AE-1728 ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81729195
AE-1728 ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81729195
AE-1728 ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81729195
AE-1728 ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81729195
AE-1728 ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81729195
AE-1728 ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81729195
AE-1728 ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81729195
AE-1728 ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81729195
AE-1728 ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81729195
AE-1728 ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81729195

ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブルー
サイズSS
内容量1着注文コード81729195品番AE-1728
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

SS~6Lまで幅広いサイズ展開(SS・Sはユニセックスサイズ)。
再生PET繊維75%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約18.0本に相当。
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。
特殊化学結合した消臭糸を使用し、実感レベルの消臭力を半永久的に実現した「ニオイクリア」。
肉厚によるタフさと、ドライで通気性に優れた鬼鹿の子素材。
JIS帯電防止規格合格品。
脇にくびれを入れてボディラインをすっきり見せるXラインシルエット(SS~LLまで)。
左胸スリットインポケット。
脇裏汗ジミ防止(汗取りパット付き)仕様。
左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。
太ペンも入る左袖マルチポケット。
紫外線から肌を守るUVカット素材(紫外線遮蔽率97%)。

用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般
色
ブルー
サイズ
SS
胸囲(cm)
86
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
54
材質
ボトルリサイクル エコ ニオイクリア 制電フルダル鬼鹿の子
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル87(再生PET繊維75)・ナイロン13
着丈(cm)
62
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
75
エコマーク認定番号
19 103 132
再生材使用
使用
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする