HDS-15AX デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 81740560

デジマチックハイトゲージHDS-15AX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81740560
品番
HDS-15AX
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

・測定範囲150mm、小型タイプのデジマチックハイトゲージ
・水・油・汚れに強い電磁誘導式AOSスケールの採用により、耐環境性が大幅に向上(但し製品本体は非防水)
・データ出力端子を標準装備し、有線・無線でのデータ送信が可能(U-WAVE Fitも 取り付け可能)
・重量約770gの軽量モデルで、横向きや逆さ向きなど多様な測定姿勢に対応

測定範囲(mm)
0-150
使用温度範囲(℃)
0~40
最小表示量(mm)
0.01
本体質量(g)
770
器差(mm)
±0.03
表示部
【液晶】7セグメント式6桁表示(文字高さ9mm)、マイナス、INC、電池電圧低下マーク
機能
【スイッチ】電源ON/OFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS切替、【微動送り機構】有り
データ出力
有り
表示形式
デジタル
電源(個)
酸化銀電池(SR44):1
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式
応答速度
無制限
保存温度範囲(℃)
-10~60
警報機能
電池電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
電池寿命(年)
通常の使用状態で約5
許容差(mm)
(最大)EMPE:±0.03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする