ベリ幅木2型12本入FV

ベリ幅木2型12本入FV - Panasonic(パナソニック)

リアルで味わい深い木の表現を再現

用途
壁と床など面と面の接合部を美しく納めます。
長さ(mm)
3980
幅(mm)
93
色
グレージュオーク
高さ(mm)
56
内容量
1箱(12本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81743658QPE11212FVCASE
¥23,500
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする