ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKF型
間口(横幅)3mまで対応可能。ブロック等の三方枠のゴミ集積場に、部材とネットを取り付けるだけの簡単施工を実現した製品です。
ネットを左右に開閉する仕様で、奥からゴミ袋が入れやすくなります。
間口・奥行・高さは現場で部材をカットすることで寸法調整可能。
三方枠のコーナー角度が、90度±5度の範囲で取り付け可能。
開口部は、マグネットキャッチ付。
市販の南京錠が取り付けでき掛け金具での簡易施錠も可能。
集合住宅や学校、工場、町内会のゴミ集積場などに最適です。
ブロックなどは別途用意してください。
- 材質
- (レール、アーム)アルミ、(ネット)ポリエチレン
- 内容量
- 1セット
注意
※レール取付面に化粧ブロック等を使用している場合は、取り付け面を平らに仕上げてから取り付けしてください。※三方枠の形状により取り付けできない場合があります。
※ゴミ袋集積目安、世帯数の目安などは実際の数値とは異なる場合があります。
※メーカーウェブページ、カタログ、取り扱い説明書をご確認いただき、選定・施工等をおこなってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ