CKF-1616 ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKF型 ダイケン 81763136

CKF-1616 ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKF型 ダイケン 81763136
CKF-1616 ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKF型 ダイケン 81763136

ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKF型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
容量(L)1800
内容量1セット注文コード81763136品番CKF-1616
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

間口(横幅)3mまで対応可能。ブロック等の三方枠のゴミ集積場に、部材とネットを取り付けるだけの簡単施工を実現した製品です。
ネットを左右に開閉する仕様で、奥からゴミ袋が入れやすくなります。
間口・奥行・高さは現場で部材をカットすることで寸法調整可能。
三方枠のコーナー角度が、90度±5度の範囲で取り付け可能。
開口部は、マグネットキャッチ付。
市販の南京錠が取り付けでき掛け金具での簡易施錠も可能。
集合住宅や学校、工場、町内会のゴミ集積場などに最適です。
ブロックなどは別途用意してください。

容量(L)
1800
開口寸法(mm)
1050
取付可能寸法(mm)
(枠体)W1600まで×D1600まで×H1000まで
ゴミ袋集積目安
(45L)約40袋
仕様
組立式、世帯数の目安:約20世帯
材質
(レール、アーム)アルミ、(ネット)ポリエチレン
注意
※レール取付面に化粧ブロック等を使用している場合は、取り付け面を平らに仕上げてから取り付けしてください。
※三方枠の形状により取り付けできない場合があります。
※ゴミ袋集積目安、世帯数の目安などは実際の数値とは異なる場合があります。
※メーカーウェブページ、カタログ、取り扱い説明書をご確認いただき、選定・施工等をおこなってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする