ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKM-TN型
組み立て不要の完成品なのですぐに設置可能。サビに強いステンレス製。
美観を損ねないデザインにより、きれいな街並みを演出します。
世帯数の少ない集合住宅や店舗に
鳥、犬、猫の侵入を防ぎます。
雪が入りにくい設計です
- 仕様
- 完成品・ディスクダンパー、アジャスター標準装備、世帯数の目安:約8世帯
- 材質
- (本体)ステンレス(21クロムステンレス)
- 幅(mm)
- 1200
- 高さ(mm)
- 1060
- 奥行(mm)
- 750
- 容量(L)
- 770
- 本体質量(kg)
- 53
- ゴミ袋集積目安
- (45L)約17袋
- 内容量
- 1台
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事を必ずおこなってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーは別途ご用意ください)※屋上、ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※ゴミ袋集積目安、世帯数の目安などは実際の数値とは異なる場合があります。
※メーカーウェブページ、カタログ、取り扱い説明書をご確認いただき、選定・施工等をおこなってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ





























