CKM-TN120 ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKM-TN型 ダイケン 81763188

CKM-TN120 ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKM-TN型 ダイケン 81763188
CKM-TN120 ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKM-TN型 ダイケン 81763188
CKM-TN120 ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKM-TN型 ダイケン 81763188
CKM-TN120 ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKM-TN型 ダイケン 81763188

ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKM-TN型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81763188
品番
CKM-TN120
参考基準価格(税別)¥456,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800

組み立て不要の完成品なのですぐに設置可能。サビに強いステンレス製。
美観を損ねないデザインにより、きれいな街並みを演出します。
世帯数の少ない集合住宅や店舗に
鳥、犬、猫の侵入を防ぎます。
雪が入りにくい設計です

仕様
完成品・ディスクダンパー、アジャスター標準装備、世帯数の目安:約8世帯
材質
(本体)ステンレス(21クロムステンレス)
幅(mm)
1200
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
750
容量(L)
770
本体質量(kg)
53
ゴミ袋集積目安
(45L)約17袋
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事を必ずおこなってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーは別途ご用意ください)
※屋上、ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※ゴミ袋集積目安、世帯数の目安などは実際の数値とは異なる場合があります。
※メーカーウェブページ、カタログ、取り扱い説明書をご確認いただき、選定・施工等をおこなってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする