曜日別特売

アラームタップ2P

アラームタップ2P - ELPAアラームタップ2P - ELPAアラームタップ2P - ELPAアラームタップ2P - ELPAアラームタップ2P - ELPAアラームタップ2P - ELPA

アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る
過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅
本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用

用途
屋内専用、国内専用
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
‐10~35
定格
AC125V15A 合計1500Wまで
口数
2個口
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81761429A-A2L(W)
¥980
¥919
¥1,011(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする