光
三面体受付プレート
三面体のそれぞれの面の内容が異なるので、シーンに合わせて変更できます。
医療機関やクリニックの受付などに。
サインプレート
材質
アクリル
寸法(mm)
80×250
文字内容
【文字内容1】受診される方はマイナ保険証もしくは資格確認書の提示をお願いします、【文字内容2】本日の診療受付は終了致しました、【文字内容3】午前中の診療受付は終了致しました
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81743895
UP105-3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください