UP105-3 三面体受付プレート 光 81743895

UP105-3 三面体受付プレート 光 81743895
UP105-3 三面体受付プレート 光 81743895

三面体受付プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81743895
品番
UP105-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

三面体のそれぞれの面の内容が異なるので、シーンに合わせて変更できます。
医療機関やクリニックの受付などに。
サインプレート

材質
アクリル
寸法(mm)
80×250
文字内容
【文字内容1】受診される方はマイナ保険証もしくは資格確認書の提示をお願いします、【文字内容2】本日の診療受付は終了致しました、【文字内容3】午前中の診療受付は終了致しました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする