アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306A
ARCTICブランドのP12 Proシリーズ製品の120mm PWM ARGBファンです。 回転数450~2000rpm静音モデル、ARGBブラックです。 静音性を重視するユーザーのために最適化された回転数範囲を備えたプレミアムファンです。 LNシリーズは、極端なピーク性能ではなく、性能と静音性のバランスの取れた比率に重点を置いています。 ファンブレードのデザインを見直し、性能と静音性の最適なバランスを実現しました。 流体軸受と延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し、振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
- 仕様
- リブ無し
- 寸法(mm)
- 120×120×25
- 質量(g)
- 186
- 規格
- 【ARGB】5V 3PIN
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 450~2000
- ベアリング
- Fluid Dynamic Bearing
- 定格電流(A)
- 0.11
- 最大静圧(mmH2O)
- 3.5
- 接続
- PWM 4ピン
- ケーブル
- 【ファンケーブル部】40cm + デイジーチェーン部分80mm
- 動作電圧
- DC12V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大風量(CFM)
- 49
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。電気部品 の新着商品
カテゴリ

































