曜日別特売
ACFAN00344A アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773277

ACFAN00344A アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773277
ACFAN00344A アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773277
ACFAN00344A アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773277
ACFAN00344A アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773277
ACFAN00344A アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773277
ACFAN00344A アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773277
ACFAN00344A アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773277
ACFAN00344A アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773277
ACFAN00344A アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773277

アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306AACFAN00344A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81773277
品番
ACFAN00344A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ARCTICブランドのP12 Proシリーズ製品の120mm PWM ARGBファンです。 回転数450~2000rpm静音モデル、ARGBブラックです。 静音性を重視するユーザーのために最適化された回転数範囲を備えたプレミアムファンです。 LNシリーズは、極端なピーク性能ではなく、性能と静音性のバランスの取れた比率に重点を置いています。 ファンブレードのデザインを見直し、性能と静音性の最適なバランスを実現しました。 流体軸受と延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し、振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様
リブ無し
寸法(mm)
120×120×25
質量(g)
186
規格
【ARGB】5V 3PIN
回転数(min-1[r.p.m])
450~2000
ベアリング
Fluid Dynamic Bearing
定格電流(A)
0.11
最大静圧(mmH2O)
3.5
接続
PWM 4ピン
ケーブル
【ファンケーブル部】40cm + デイジーチェーン部分80mm
動作電圧
DC12V
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
49
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする