タチカワブラインド
V30カーテンレール工事用交差ランナー(両開)セット
ホテルや会議室など重量カーテンにも対応可能な重量級カーテンレール
用途
交差ランナー(両開)がセットになっております
内容量
1セット
注意
※ブラケットは含みません。必要に応じて別途ご注文ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色
シルバー
フロスティホワイト
長さ(m)
2
3
4
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
セット内容
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81775228
307161
標準レール×1本
交差ランナー×1組
ランナー×20個
キャップストップ×2個
フロスティホワイト
3
¥
15,040
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81775237
307160
標準レール×1本
交差ランナー×1組
ランナー×12個
キャップストップ×2個
フロスティホワイト
2
¥
10,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81775246
307159
標準レール×1本
交差ランナー×1組
ランナー×28個
キャップストップ×2個
シルバー
4
¥
16,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81775298
307162
標準レール×1本
交差ランナー×1組
ランナー×28個
キャップストップ×2個
フロスティホワイト
4
¥
19,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81775325
307158
標準レール×1本
交差ランナー×1組
ランナー×20個
キャップストップ×2個
シルバー
3
¥
13,280
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81775341
307157
標準レール×1本
交差ランナー×1組
ランナー×12個
キャップストップ×2個
シルバー
2
¥
9,620
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。