ダニチルチル
不織布に防ダニ剤・抗菌剤(銀イオン)を練りこむことで効果が長続きします。
ダニが触れるだけで生殖機能が奪われ?殖できなくなりダニが減少していきます。
揮発性の防虫剤ではないので人体、ペットへの影響ははありません
効果は使用してから約1年と長期に効果があります。
- 用途
- ダニの除去、防ダニ。
- 成分
- 防ダニ成分
- 使用方法
- 敷ふとんのカバーの下、ペット用マットの下、床とカーペットの間、畳の下、押し入れ等に。
- 材質
- ポリプロピレン
- サイズ(cm)
- 70×180
- 有効期間
- 効果持続/約1年
- 内容量
- 1枚
注意
※用途以外には使用しないでください※人体・ペットに影響はありませんが万一体に異常がおきた場合は使用を中止して医師に相談してください。
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ


























