3048 ダニチルチル エネロ(enero) 81777075

ダニチルチル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81777075
品番
3048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

不織布に防ダニ剤・抗菌剤(銀イオン)を練りこむことで効果が長続きします。
ダニが触れるだけで生殖機能が奪われ?殖できなくなりダニが減少していきます。
揮発性の防虫剤ではないので人体、ペットへの影響ははありません
効果は使用してから約1年と長期に効果があります。

用途
ダニの除去、防ダニ。
成分
防ダニ成分
使用方法
敷ふとんのカバーの下、ペット用マットの下、床とカーペットの間、畳の下、押し入れ等に。
材質
ポリプロピレン
サイズ(cm)
70×180
有効期間
効果持続/約1年
注意
※用途以外には使用しないでください
※人体・ペットに影響はありませんが万一体に異常がおきた場合は使用を中止して医師に相談してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする