曜日別特売

耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:プランジャ型

耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:プランジャ型 - azbil(旧:山武)耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:プランジャ型 - azbil(旧:山武)耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:プランジャ型 - azbil(旧:山武)

●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能
●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能
●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保
●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能

用途
●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出
●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出
●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
保護構造
IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類
プランジャ
接点
銀
端子形状
M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状
プランジャ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式
2回路双断(DPDT×1)
耐食性
標準
使用湿度範囲(%RH)
95以下
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419699882LX8001R4XHX
¥41,700
¥34,980
¥38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
419698662LX8001R4XLX
¥41,700
¥34,980
¥38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする