汎用リミットスイッチLSシリーズ:側面ローラプランジャ型

汎用リミットスイッチLSシリーズ:側面ローラプランジャ型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:側面ローラプランジャ型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:側面ローラプランジャ型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:側面ローラプランジャ型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:側面ローラプランジャ型 - azbil(旧:山武)

●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。
●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。
●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。
●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。

用途
●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
アクチュエータの種類
側面ローラプランジャ形
使用湿度範囲(%RH)
98以下
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
全15種類を絞り込む
品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
接触形式
耐振動
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410615963LS1-JS二回路双断複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
¥13,800
¥12,900
¥14,190(税込)
13日以内出荷
返品不可
384379873LS1-J2回路双断複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)
¥12,630
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
410648343LS1-JE二回路双断複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
¥14,030
¥13,900
¥15,290(税込)
76日以内出荷
返品不可
410648433LS1-JEC二回路双断複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
¥14,590
¥13,900
¥15,290(税込)
当日出荷
410648523LS1-JK二回路双断複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
¥15,570
¥14,900
¥16,390(税込)
48日以内出荷
返品不可
410648613LS1-JL二回路双断複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
¥16,150
¥15,900
¥17,490(税込)
47日以内出荷
返品不可
410648773LS1-JSEC二回路双断複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
¥15,760
¥14,900
¥16,390(税込)
29日以内出荷
返品不可
631470803LS1-JE2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置
¥14,030
¥13,900
¥15,290(税込)
41日以内出荷
返品不可
631470893LS1-JEC2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置
¥14,590
¥13,900
¥15,290(税込)
当日出荷
631470983LS1-JK2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置
¥15,570
¥14,900
¥16,390(税込)
41日以内出荷
返品不可
631471073LS1-JL2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置
¥16,150
¥15,900
¥17,490(税込)
61日以内出荷
返品不可
631471163LS1-JS2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置
¥13,800
¥12,900
¥14,190(税込)
41日以内出荷
返品不可
631471253LS1-JSE2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置
¥15,180
¥14,900
¥16,390(税込)
41日以内出荷
返品不可
631471343LS1-JSEC2回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置
¥15,760
¥14,900
¥16,390(税込)
41日以内出荷
返品不可
631471503LS-J162回路双断複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置
¥15,220
¥14,900
¥16,390(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする