汎用リミットスイッチLSシリーズ:フォークレバーロック型

汎用リミットスイッチLSシリーズ:フォークレバーロック型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:フォークレバーロック型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:フォークレバーロック型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:フォークレバーロック型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:フォークレバーロック型 - azbil(旧:山武)

●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。
●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。
●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。
●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。

用途
●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
使用湿度範囲(%RH)
98以下
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
全25種類を絞り込む
品番
25種類すべて表示中
注文コード
品番
アクチュエータの種類
接触形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410618516LS2-JKフォークレバーロック形二回路双断
¥14,540
¥13,900
¥15,290(税込)
29日以内出荷
返品不可
518311696LS1-Jフォークレバーロック形二回路双断
¥13,100
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
518311786LS3-Jフォークレバーロック形二回路双断
¥13,100
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
518311876LS3-JKL-二回路双断
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
518311966LS-J18-二回路双断
¥29,400
¥28,980
¥31,878(税込)
当日出荷
384379266LS1-Jフォークレバーロック形(ローラ反対側)2回路双断
¥13,150
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
410650356LS1-JECフォークレバーロック形二回路双断
¥15,120
¥14,900
¥16,390(税込)
29日以内出荷
返品不可
410650446LS2-Jフォークレバーロック形二回路双断
¥11,600
¥10,900
¥11,990(税込)
52日以内出荷
返品不可
410650536LS3-JEフォークレバーロック形二回路双断
¥14,550
¥13,900
¥15,290(税込)
48日以内出荷
返品不可
410650626LS3-JECフォークレバーロック形二回路双断
¥15,120
¥14,900
¥16,390(税込)
48日以内出荷
返品不可
384379356LS3-Jフォークレバーロック形(ローラ同一側)2回路双断
¥13,150
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
410650716LS3-JGフォークレバーロック形二回路双断
¥13,920
¥13,900
¥15,290(税込)
29日以内出荷
返品不可
410650876LS3-JHフォークレバーロック形二回路双断
¥16,670
¥15,900
¥17,490(税込)
29日以内出荷
返品不可
410650966LS3-JKフォークレバーロック形二回路双断
¥16,090
¥15,900
¥17,490(税込)
29日以内出荷
返品不可
631474486LS1-JEフォークレバーロック形2回路双断
¥14,550
¥13,900
¥15,290(税込)
41日以内出荷
返品不可
631474576LS1-JECフォークレバーロック形2回路双断
¥15,120
¥14,900
¥16,390(税込)
41日以内出荷
返品不可
631474666LS2-Jローラレバーなし2回路双断
¥11,600
¥10,900
¥11,990(税込)
41日以内出荷
返品不可
631474756LS2-JKローラレバーなし2回路双断
¥14,540
¥13,900
¥15,290(税込)
41日以内出荷
返品不可
631474846LS2-JKLローラレバーなし2回路双断
¥18,040
¥17,900
¥19,690(税込)
41日以内出荷
返品不可
631475006LS3-JEフォークレバーロック形2回路双断
¥14,550
¥13,900
¥15,290(税込)
41日以内出荷
返品不可
631475096LS3-JECフォークレバーロック形2回路双断
¥15,120
¥14,900
¥16,390(税込)
41日以内出荷
返品不可
631475186LS3-JEC-PD03フォークレバーロック形2回路双断
¥19,760
¥18,900
¥20,790(税込)
41日以内出荷
返品不可
631475276LS3-JGフォークレバーロック形2回路双断
¥13,920
¥13,900
¥15,290(税込)
41日以内出荷
返品不可
631475366LS3-JHフォークレバーロック形2回路双断
¥16,670
¥15,900
¥17,490(税込)
41日以内出荷
返品不可
631475456LS3-JKフォークレバーロック形2回路双断
¥16,090
¥15,900
¥17,490(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする