曜日別特売

接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ

接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ - azbil(旧:山武)接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ - azbil(旧:山武)

● 接点強制開離機構を内蔵:溶着などの異常時でも機械的に接点を開離し、安全性を確保
● 安全回路対応:非常停止・安全インターロック用途に適した構造
● 堅牢なリミットスイッチ構造:産業機械・設備での繰返し使用に耐える高信頼設計
● LJAシリーズ標準品:設置実績が多く、置換・保守にも対応しやすい

用途
● 非常停止・安全インターロック:ガード開閉検知、扉スイッチ用途
● 機械位置検出(安全系):プレス機、搬送装置、工作機械
● 設備保護:異常動作時の確実な回路遮断
● 産業機械全般:安全規格が求められる装置・ライン
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LJA10-11A21N 4106921741069217LJA10-11A21N
¥17,460
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月下旬
LJA10-14A11N 1949499219494992LJA10-14A11N
¥31,000
¥28,980
¥31,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする