曜日別特売

ボルトアンカー ドブ

ボルトアンカー ドブ - サンコーテクノ

(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー

用途
(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合材
コンクリート
全6種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
適合板厚(mm)
締付トルク(N・m)
ナット二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81784906BA-1010D-3D1箱(50本)10065361817
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81784915BA-1210D-3D1箱(30本)10055163119
¥12,450
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785125BA-1615D-3D1箱(15本)150100508024
¥14,400
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785150BA- 870D-3D1箱(100本)704015913
¥19,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785256BA-12125D-3D1箱(30本)12575413119
¥14,100
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785317BA-1080D-3D1箱(50本)8045161817
¥12,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする