サンコーテクノ
ボルトアンカー ドブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15本)
1箱(15本)
¥11,980
1箱(30本)
1箱(50本)
1箱(100本)
ねじの呼び
M16
M8
M10
M12
M16
全長(mm)
150
70
80
100
125
150
ねじ長さ(mm)
100
40
45
55
65
75
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(15本)
注文コード
81785125
品番
BA-1615D-3D
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途
(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
全長(mm)
150
ねじ長さ(mm)
100
適合板厚(mm)
50
締付トルク(N・m)
80
ナット二面幅(mm)
24
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合材
コンクリート
ねじの呼び
M16
外径(mm)
21.7
穿孔径(mm)
22.5
穿孔深さ(mm)
78
ワッシャー外径(mm)
38
ねじ部長さ(mm)
100
埋込穴長(mm)
70